Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga segédérintkező 2NO SX106043 - LAG8N203

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga segédérintkező 2NO SX106043

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - oldalról szerelhető

  • Kivitel - integrálható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481916334

Sonepar cikkszám

SX106043

Gyártói cikkszám

LAG8N203

Gyártói típuskód

LAG8N203

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

10 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

TeSys Giga segédérintkező 2NO