Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 330A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség SX106130 - LC1G330KUEN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 330A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség SX106130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1396 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481921970

Sonepar cikkszám

SX106130

Gyártói cikkszám

LC1G330KUEN

Gyártói típuskód

LC1G330KUEN

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

100-250 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-250 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

250 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

440 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

160 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

330 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

330 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

140 mm

Magasság:

225 mm

Mélység:

226 mm

TeSys Giga nagy teljesítményű kontaktor, 3 pólusú (3 NO), AC-3 kategóriájú alkalmazásokhoz 330 A 200 kW / 440 V-ig. 100–250 V AC/DC széles sávú, alacsony fogyasztású elektronikus tekerccsel és beágyazott, rendkívül megbízható 1NO+1NC segédérintkező-blokkal (17 V 1 mA). Nagy igényű alkalmazásokhoz tervezték, akár 500 ciklus/óra maximális üzemi sebességgel 60 °C-os környezetben. Nagy megbízhatósággal készült, és akár 8 millió ciklusig tartó mechanikai élettartamot biztosít. Az érintkezőkopás-diagnosztika (CWD) szabványos funkció. Folyamatosan felügyel és visszajelzést ad a normál és riasztási állapotokról egy LED jelző segítségével. Lehetőség van a kapcsolómodul (a főérintkezők) és a vezérlőmodul cseréjére, amely egyszerű karbantartási tevékenységekkel növeli a kontaktor élettartamát. Az elölről hozzáférhető fő tápcsatlakozások csavaros csatlakozással, a vezérlőcsatlakozások pedig push-in csatlakozókkal rendelkeznek az egyszerű és gyors összeszerelés érdekében. Az IEC 60529 és a VDE 0106 szabványnak megfelelő, opcionális csatlakozóburkolatokkal IP2x védelmet biztosít az elülső oldalról. A készülék -25 °C és 60 °C közötti üzemi környezeti levegő-hőmérsékletet mellett üzemképes, közvetlenül a lemezre szerelve, 3000 m magasságig teljesítménycsökkenés nélkül. A kontaktor a függőleges sík három kvadránsában telepíthető, és az OLR közvetlenül a kontaktor alá szerelhető. Méretei 225 mm x 140 mm x 226 mm (Ma x Sz x Mé). Kompakt mérete helytakarékossá teszi a panelt. Több szabvány szerinti tanúsítás (CB, CCC, cULcs, CE, UKCA jelölés, CE). Az egyedi QR-kód gyors hozzáférést biztosít a termékadatokhoz.