Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106138 - LC1G800EHEN

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-130 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-130 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2893 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481921918

Sonepar cikkszám

SX106138

Gyártói cikkszám

LC1G800EHEN

Gyártói típuskód

LC1G800EHEN

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-130 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-130 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

600 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1050 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

450 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

375 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

800 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

645 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

211 mm

Magasság:

284 mm

Mélység:

266 mm

TeSys Giga standard 3P mágneskapcsoló 800A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség