Schneider - TeSys Giga standard 4P mágneskapcsoló 115A, AC3, 100-250V AC/DC tekercsfeszültség SX106139 - LC1G1154KUEN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1157 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481922120
Sonepar cikkszám
SX106139
Gyártói cikkszám
LC1G1154KUEN
Gyártói típuskód
LC1G1154KUEN
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-250 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
75 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
250 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
55 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
115 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1000-1000 V
Szélesség:
143 mm
Magasság:
193 mm
Mélység:
193 mm