Schneider - TeSys GV3 - burkolat GV3P/L-hez - piros fogantyú IP65 SN140157 - GV3PC02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - acél
Kivitel - falon kívüli
Védettség (IP) - IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Szélesség - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
238 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119409940
Sonepar cikkszám
SN140157
Gyártói cikkszám
GV3PC02
Gyártói típuskód
GV3PC02
Ház anyaga:
acél
Kivitel:
falon kívüli
Védettség (IP):
IP65
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Szélesség:
200 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Magasság:
300 mm
Mélység:
200 mm
TeSys GV3 - burkolat GV3P/L-hez - piros fogantyú IP65