Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys H kompakt forgásirányváltó motorvezérlő 0,75kW 24VDC, rugós IP20 SX008847 - LZ2H2X43BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys H kompakt forgásirányváltó motorvezérlő 0,75kW 24VDC, rugós IP20 SX008847

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 0.75 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485421063

Sonepar cikkszám

SX008847

Gyártói cikkszám

LZ2H2X43BD

Gyártói típuskód

LZ2H2X43BD

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

2.4 A

Kioldási osztály:

10-es osztály

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

húzókengyeles (rugós)

Rövidzárlati kioldóval:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.37 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0.75 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

0 kW

Névleges üzemi áram le:

2.4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.18-2.4 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

0 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

0 A

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

70 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

0

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

4

Külső Reset lehetséges:

Igen

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

22.6 mm

Magasság:

107.5 mm

Mélység:

113.4 mm

TeSys H ultra kompakt, 3 pólusú, 2,4 A / 500 V AC-53 irányváltó motorindító 3 fázisú motorok vezérlésére és védelmére, legfeljebb 0,75 kW teljesítményig 400 V-on (1 LE 480 V-on). A teljesítményérintkezőkhöz használt hibrid technológia rendkívül kompakt (22,5 mm szélességű), valamint 30 millió AC-53 ciklust elérő, meghosszabbított elektromos élettartamot biztosít. 2 forgásirányú vezérlést, 0,18–2,4 A állítható motoráramot, 10 A osztályú hőkioldós védelmet automatikus/kézi/távoli visszaállítással, valamint fáziskiesés és -egyensúlytalanság elleni és motorberagadás és -elakadás elleni védelmet biztosít. 24 V DC-vel táplálható, logikai bemenetekkel rendelkezik az FW/RV motorforgásirányhoz és a termikus kioldás utáni távoli visszaállításhoz, 1C/O érintkező relével a hibajelzéshez, valamint LED-es állapotjelzővel az előlapon a kioldás és a motor működésének jelzésére. DIN-sínre szerelhető, rugós csatlakozókkal a vezérléshez és a tápellátáshoz, teljesítménycsökkenés nélkül használható -25 és 70 °C közötti környezeti hőmérsékleten. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CCC).