Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Island SIL motorindító 9 A / 4 kW SX080221 - TPRSS009

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Island SIL motorindító 9 A / 4 kW SX080221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek száma - 1

  • Motorkimenetek száma - 1

  • Motor névleges üzemi árama - 0.18-9 A

  • Védettség (IP) - IP20

  • Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489832797

Sonepar cikkszám

SX080221

Gyártói cikkszám

TPRSS009

Gyártói típuskód

LC1 TPRSS009

Bemenetek száma:

1

Motorkimenetek száma:

1

Motor névleges üzemi árama:

0.18-9 A

Védettség (IP):

IP20

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-28.8 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Digitális kimenet fajtája:

nincs

Megengedett feszültség a kimeneten:

0-690 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Tápfeszültség típusa:

DC

Megengedett feszültség a bemeneten:

0-690 V

Motoráram paraméterezés rendelkezésre áll:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a motorkimeneten:

csavaros csatlakozás

Fékkimenettel:

Nem

Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:

Nem

Termikus motorvédelemmel:

Igen

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

2

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

EtherCAT protokollt támogatja:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

2

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level d

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:

Nem

Szélesség:

45 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:

Nem

Magasság:

116 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:

Nem

Mélység:

115 mm

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):

Nem

Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):

Nem

TeSys Island SIL motorindító 9 A / 4 kW