Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,24VAC tekercsfeszültség, 50Hz SX059379 - LC1D32B5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys LC1D AC mágneskapcsoló, 15kW/32A (400V, AC3), csavaros csatlakozás, 1Z+1NY,24VAC tekercsfeszültség, 50Hz SX059379

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

147 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489602482

Sonepar cikkszám

SX059379

Gyártói cikkszám

LC1D32B5

Gyártói típuskód

LC1 LC1D32B5

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

14.9 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

15 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

32 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

85 mm

Mélység:

92 mm

TeSys D kontaktor, 3 pólusú (1NO+1NC), nem induktív terhelésekhez 32 A / 690 V AC-1-ig. 230 V 50/60 Hz AC tekercset és 1NO+1NC beépített segédérintkezőket (NC tükörérintekző-tanúsítvánnyal) szolgáltat, rugós csatlakozókkal történő csatlakoztatással. 3600 ciklusig/óráig tartó működési sebességhez és 60 °C-ig terjedő környezethez nagy megbízhatóságot és tartósságot biztosít. Kompakt (45 mm széles), DIN-sínre vagy csavarral történő rögzítéssel. Több szabvány szerinti tanúsítás (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, tengerészet).