Nem visszaküldhető

Schneider - TESYS T CONTROL DISPLAY UNIT FDR SX059669 - LTMCUF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TESYS T CONTROL DISPLAY UNIT FDR SX059669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Státuszkijelzők száma - 4

  • Display-k száma - 1

  • Billentyűk száma - 10

  • Védettség (IP) - IP54

  • Front szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480930706

Sonepar cikkszám

SX059669

Gyártói cikkszám

LTMCUF

Gyártói típuskód

LC1 LTMCUF

Státuszkijelzők száma:

4

Display-k száma:

1

Billentyűk száma:

10

Védettség (IP):

IP54

Front szerelés:

Igen

Védettség (NEMA):

12

TESYS T CONTROL DISPLAY UNIT FDR