Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys U előre szerelt irányváltó alapmodul 38A 110-240V AC/DC SX059673 - LU2B38FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys U előre szerelt irányváltó alapmodul 38A 110-240V AC/DC SX059673

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Motorindítók típusa - váltóindító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-220 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481493675

Sonepar cikkszám

SX059673

Gyártói cikkszám

LU2B38FU

Gyártói típuskód

LC1 LU2B38FU

Motorindítók típusa:

váltóindító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-220 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

38 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

9 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

18.5 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

18.5 kW

Névleges üzemi áram le:

38 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

25000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

25000 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

70 °C

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

3

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

224 mm

Mélység:

126 mm

TeSys U előre szerelt irányváltó alapmodul 38A 110-240V AC/DC