Nem visszaküldhető

Schneider - TeSys U fejlett vezérlőegység 20-es osztályú, 3-fázisú 9,5-38A 110-240V SX059689 - LUCD38FU

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys U fejlett vezérlőegység 20-es osztályú, 3-fázisú 9,5-38A 110-240V SX059689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9.5-38 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 38 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481493750

Sonepar cikkszám

SX059689

Gyártói cikkszám

LUCD38FU

Gyártói típuskód

LC1 LUCD38FU

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9.5-38 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

38 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Tápfeszültség DC-nél:

110-220 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

TeSys U fejlett vezérlőegység 20-es osztályú, 3-fázisú 9,5-38A 110-240V