Schneider - TeSys U mágneses védelmi modul CU 38A 24VDC SX059691 - LUCL38BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 38 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481493767
Sonepar cikkszám
SX059691
Gyártói cikkszám
LUCL38BL
Gyártói típuskód
LC1 LUCL38BL
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
38 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
66 mm
Mélység:
60 mm
TeSys U mágneses védelmi modul CU 38A 24VDC