Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tesys vezérlő alap 150A felett, 24VDC (F mágneskapcsolóhoz) IP20 SN027436 - LUTM20BL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tesys vezérlő alap 150A felett, 24VDC (F mágneskapcsolóhoz) IP20 SN027436

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 0-0 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 24-24 V

  • Feszültségfelismerő modul - Igen

  • Áramfelismerő modul - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110745436

Sonepar cikkszám

SN027436

Gyártói cikkszám

LUTM20BL

Gyártói típuskód

LUTM20BL

Névleges üzemi áram Ie:

0-0 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

24-24 V

Feszültségfelismerő modul:

Igen

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Csatlakozási technika típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

monostabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Tesys vezérlő alap 150A felett, 24VDC (F mágneskapcsolóhoz) IP20