Nem visszaküldhető

Schneider - TesysT bővítő modul 230VAC IP20 SX007414 - LTMEV40FM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TesysT bővítő modul 230VAC IP20 SX007414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - digitális modul

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119404938

Sonepar cikkszám

SX007414

Gyártói cikkszám

LTMEV40FM

Gyártói típuskód

LTMEV40FM

Kivitel:

digitális modul

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-240 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TesysT bővítő modul 230VAC