Nem visszaküldhető

Schneider - TesysT bővítő modul 24VDC IP20 SX007413 - LTMEV40BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TesysT bővítő modul 24VDC IP20 SX007413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - digitális modul

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119404921

Sonepar cikkszám

SX007413

Gyártói cikkszám

LTMEV40BD

Gyártói típuskód

LTMEV40BD

Kivitel:

digitális modul

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

4

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TesysT bővítő modul 24VDC