Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 24VDC IP20 SX007424 - LTMR100CBD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 24VDC IP20 SX007424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 5-100 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 20.4-26.24 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119404723

Sonepar cikkszám

SX007424

Gyártói cikkszám

LTMR100CBD

Gyártói típuskód

LTMR100CBD

Névleges üzemi áram Ie:

5-100 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

20.4-26.24 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Csatlakozási technika típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

5

Elektronikus kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

6

Tápfeszültség típusa:

DC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Igen

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

CANOpen (nyitás)

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TesysT vezérlő CANOPEN 5-100A 24VDC