Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TesysT vezérlő DEVICENET 0,4-8A 230VAC IP20 SX007418 - LTMR08DFM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TesysT vezérlő DEVICENET 0,4-8A 230VAC IP20 SX007418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 0.4-8 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 93.5-264 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119404754

Sonepar cikkszám

SX007418

Gyártói cikkszám

LTMR08DFM

Gyártói típuskód

LTMR08DFM

Névleges üzemi áram Ie:

0.4-8 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

93.5-264 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Csatlakozási technika típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

5

Elektronikus kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

6

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

93.5-264 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Igen

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

DeviceNet (eszközháló)

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

91 mm

Magasság:

61 mm

Mélység:

122.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TesysT vezérlő DEVICENET 0,4-8A 230VAC