Schneider - TesysT vezérlő DEVICENET 0,4-8A 24VDC IP20 SX007417 - LTMR08DBD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 0.4-8 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 20.4-26.24 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119404747
Sonepar cikkszám
SX007417
Gyártói cikkszám
LTMR08DBD
Gyártói típuskód
LTMR08DBD
Névleges üzemi áram Ie:
0.4-8 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
20.4-26.24 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.24 V
Csatlakozási technika típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Névleges üzemi frekvencia:
0-0 Hz
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
5
Elektronikus kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
6
Tápfeszültség típusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Igen
Földzárlat rögzítés bemenete:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Igen
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Illesztőhely típusa:
DeviceNet (eszközháló)
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
91 mm
Magasság:
61 mm
Mélység:
122.5 mm