Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TesysT vezérlő MODBUS 1,35 27A-230VAC IP20 SX007438 - LTMR27MFM

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TesysT vezérlő MODBUS 1,35 27A-230VAC IP20 SX007438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 1.35-27 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 93.5-264 V

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

31 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389119404655

Sonepar cikkszám

SX007438

Gyártói cikkszám

LTMR27MFM

Gyártói típuskód

LC1 LTMR27MFM

Névleges üzemi áram Ie:

1.35-27 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Igen

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

93.5-264 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Csatlakozási technika típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

93.5-264 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

5

Elektronikus kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

6

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Igen

Földzárlat rögzítés bemenete:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

93.5-264 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Igen

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Illesztőhely típusa:

Modbus

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

91 mm

Magasság:

61 mm

Mélység:

122.5 mm

A TeSys T egy motorkezelő rendszer, amely teljes körű motorfelügyeletet, vezérlést és védelmet biztosít, ha rövidzárlatvédelemmel és kontaktorral együtt használják. Kezeli a legkritikusabb folyamatokat, miközben csökkenti az állásidőt és növeli a termelékenységet, valamint előre jelzi, hogy mi fog történni a folyamatban, mivel széles tartományban pontosan figyeli az áramot, a feszültséget és a teljesítményt. Ez a motormenedzsment rendszer egy rugalmas rendszer, amely hat kommunikációs protokollt támogat: Modbus, CANopen, DeviceNet, Profibus, Ethernet/IP és Modbus/TCP. A TeSys T motorkezelő rendszer több komponensből áll, amelyek közé tartozik az LTMR vezérlő, a bővítőmodul, a HMI és a szoftver, valamint számos tartozék. Az LTMR vezérlő a rendszer fő eleme, amely az alapvető funkciókat kezeli. Ez magában foglalja a földáramnak, a motor hőmérsékletének és a motor háromfázisú áramának mérését. A vezérlő logikai bemeneteket és kimeneteket is tartalmaz, amelyeket a hibakezelésben használ. A bővítőmodul közvetlenül a vezérlőhöz csatlakozik, és további bemeneteket biztosít, valamint méri a fázisok közötti feszültsége. Ez lehetővé teszi a vezérlő számára a további funkciók felügyeletét. A TeSys T rendkívül megbízható és nagyon hosszú élettartammal rendelkezik a legkorszerűbb alkatrészválasztéknak, a „minden az egyben” kialakításnak és a fejlett elektronikus védelemnek köszönhetően. A TeSys T számos különböző típusú zord, például poros környezetben, tengeri alkalmazásokban, erős rezgésű alkalmazásokban és korrodáló környezetben is alkalmazható. Főleg a fém/bányászat/ásványi anyagok, olaj, gáz, víz és szennyvíz területén használják. Ez egy TeSys T LTMR vezérlő, amely 1,35–27 A áramtartományt mér 100–240 V AC tápfeszültséggel, és CANopen kommunikációs protokollt használ. Ez a vezérlő méri a hőmérsékletet, a fázisáramot, a fázisáramok egyenlőtlenségét, az átlagos áramot és a földzárlati áramot. A készülék méretei: 61 mm (magasság) X 91 mm (szélesség) X 122,5 mm (mélység), a súlya pedig 0,53 kg.