Schneider - Tető hozzáférés Prisma P rendszer SX066464 - LVS01112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 43 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 10 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481871749
Sonepar cikkszám
SX066464
Gyártói cikkszám
LVS01112
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01112
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
43 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Tető hozzáférés Prisma P rendszer