Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tető IP55 kábelcsatornához, W=300mm SX067177 - LVS08387

MásolásMásolás
Schneider - Tető IP55 kábelcsatornához, W=300mm SX067177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 325 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067177

Gyártói cikkszám

LVS08387

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08387

Szélesség:

325 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7016

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Tető IP55 kábelcsatornához, W=300mm