Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tető IP55 szekrényhez, W=600mm SX067176 - LVS08386

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tető IP55 szekrényhez, W=600mm SX067176

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 575 mm

  • Magasság - 55 mm

  • Mélység - 300 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481880567

Sonepar cikkszám

SX067176

Gyártói cikkszám

LVS08386

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08386

Szélesség:

575 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

300 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7016

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Tető IP55 szekrényhez, W=600mm