Schneider - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K SX010415 - NSYCUCN1K2T2KHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 405 mm
Magasság - 112 mm
Mélység - 237 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 405 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480685934
Sonepar cikkszám
SX010415
Gyártói cikkszám
NSYCUCN1K2T2KHD
Gyártói típuskód
NSYCUCN1K2T2KHD
Szélesség:
405 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
237 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
405 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
237 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 1K2-1K6-2K