Schneider - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K SX010416 - NSYCUCN3KT4KHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 146 mm
Mélység - 336 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685941
Sonepar cikkszám
SX010416
Gyártói cikkszám
NSYCUCN3KT4KHD
Gyártói típuskód
NSYCUCN3KT4KHD
Szélesség:
500 mm
Magasság:
146 mm
Mélység:
336 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
336 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K