Schneider - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 400 SX010417 - NSYCUCN400HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 285 mm
Magasság - 112 mm
Mélység - 180 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 285 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685903
Sonepar cikkszám
SX010417
Gyártói cikkszám
NSYCUCN400HD
Gyártói típuskód
NSYCUCN400HD
Szélesség:
285 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
180 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
285 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 400