Schneider - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 600 SX010418 - NSYCUCN600HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 316 mm
Magasság - 112 mm
Mélység - 212 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 316 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480685910
Sonepar cikkszám
SX010418
Gyártói cikkszám
NSYCUCN600HD
Gyártói típuskód
NSYCUCN600HD
Szélesség:
316 mm
Magasság:
112 mm
Mélység:
212 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
316 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
212 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Tető oldalra szerelt hűtőegységhez 600