Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Tető szűrőventilátor 570m3/h 115V IP54 SX010566 - NSYCVF570M115MF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tető szűrőventilátor 570m3/h 115V IP54 SX010566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 340 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480151408

Sonepar cikkszám

SX010566

Gyártói cikkszám

NSYCVF570M115MF

Gyártói típuskód

NSYCVF570M115MF

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

115-115 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

340 mm

Magasság:

96 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

115-115 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

85 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

340 mm

Zajszint:

64 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

570 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Nem

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

7035

Tető szűrőventilátor 570m3/h 115V IP54