Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TETŐ SZŰRŐVENTILÁTOR 575m3/h 230V RAL SX010567 - NSYCVF575M230MB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TETŐ SZŰRŐVENTILÁTOR 575m3/h 230V RAL SX010567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 340 mm

  • Magasság - 96 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

61 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485431994

Sonepar cikkszám

SX010567

Gyártói cikkszám

NSYCVF575M230MB

Gyártói típuskód

NSYCVF575M230MB

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

340 mm

Magasság:

96 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szűrővel:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Szín:

fehér

Tetőszellőző:

Igen

Névleges teljesítmény:

85 W

Betolható szellőző kivitel:

Igen

Mélység:

340 mm

Zajszint:

64 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

575 m3/h

Átszellőztető:

Igen

Védőborítással:

Igen

Védettség (NEMA):

13

RAL-szám:

9003

TETŐ SZŰRŐVENTILÁTOR 575m3/h 230V RAL