Schneider - Tető ventilátor modul SFHD 1200x600 SX060939 - NSYSFCVR126HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480678929
Sonepar cikkszám
SX060939
Gyártói cikkszám
NSYSFCVR126HD
Gyártói típuskód
NSYSFCVR126HD
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tető ventilátor modul SFHD 1200x600