Schneider - Tető ventilátor modul SFHD 400x600 SX060940 - NSYSFCVR66HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678882
Sonepar cikkszám
SX060940
Gyártói cikkszám
NSYSFCVR66HD
Gyártói típuskód
NSYSFCVR66HD
Szélesség:
600 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tető ventilátor modul SFHD 400x600