Schneider - Tető ventilátor modul SFHD 800x600 SX060941 - NSYSFCVR86HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480678905
Sonepar cikkszám
SX060941
Gyártói cikkszám
NSYSFCVR86HD
Gyártói típuskód
NSYSFCVR86HD
Szélesség:
800 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Tető ventilátor modul SFHD 800x600