Schneider - tetőelem IP55 W800 D400 SN076046 - 08478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480704000
Sonepar cikkszám
SN076046
Gyártói cikkszám
08478
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08478
Szélesség:
800 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
9001
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP55 tetőelem W800 D400. IP védettségi szint: IP54 - mellső burkolat típusa: kivágás. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig