Schneider - Tetőventilátor Burkolat SN095178 - NSYCAC228RMB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szélesség - 340 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 340 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485432014
Sonepar cikkszám
SN095178
Gyártói cikkszám
NSYCAC228RMB
Gyártói típuskód
NSYCAC228RMB
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szélesség:
340 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
340 mm
Anyag:
acél
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Tetőventilátor Burkolat