Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Thalassa padlórögzítő készlet 620mm SX011005 - NSYMF2PLAZ6

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Thalassa padlórögzítő készlet 620mm SX011005

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - adapterrész

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 568 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Mélység - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480678592

Sonepar cikkszám

SX011005

Gyártói cikkszám

NSYMF2PLAZ6

Gyártói típuskód

NSYMF2PLAZ6

Tartozék fajtája:

adapterrész

Anyag:

acél

Szélesség:

568 mm

Magasság:

21 mm

Mélység:

70 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa padlórögzítő készlet 620mm