Schneider - Thalassa PHD emelőgyűrűk SX011421 - NSYPLHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító gyűrű
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Terhelhetőség - 500 kg
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480680885
Sonepar cikkszám
SX011421
Gyártói cikkszám
NSYPLHD
Gyártói típuskód
NSYPLHD
Kivitel:
szállító gyűrű
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Terhelhetőség:
500 kg
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD emelőgyűrűk