Schneider - Thalassa PHD fali rögzítőfül SX010891 - NSYFMPHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - üreges fal szett
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480680892
Sonepar cikkszám
SX010891
Gyártói cikkszám
NSYFMPHD
Gyártói típuskód
PHD NSYFMPHD
Tartozék fajtája:
üreges fal szett
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
320 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Thalassa PHD fali rögzítőfül