Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 100x75x42 SX010124 - NSYBGN1074HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1093 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681097
Sonepar cikkszám
SX010124
Gyártói cikkszám
NSYBGN1074HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1074HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1093 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 100x75x42