Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x125x42 SX010125 - NSYBGN12124HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 1343 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681134
Sonepar cikkszám
SX010125
Gyártói cikkszám
NSYBGN12124HD
Gyártói típuskód
NSYBGN12124HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
1343 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x125x42