Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x125x62 SX010126 - NSYBGN12126HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 1343 mm
Mélység - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681141
Sonepar cikkszám
SX010126
Gyártói cikkszám
NSYBGN12126HD
Gyártói típuskód
NSYBGN12126HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
1343 mm
Mélység:
620 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x125x62