Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x50x42 SX010127 - NSYBGN1254HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1343 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681103
Sonepar cikkszám
SX010127
Gyártói cikkszám
NSYBGN1254HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1254HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1343 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x50x42