Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x75x42 SX010128 - NSYBGN1274HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1343 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681110
Sonepar cikkszám
SX010128
Gyártói cikkszám
NSYBGN1274HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1274HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1343 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x75x42