Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x75x42 SX010129 - NSYBGN1276HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1343 mm
Mélység - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681127
Sonepar cikkszám
SX010129
Gyártói cikkszám
NSYBGN1276HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1276HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1343 mm
Mélység:
620 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 125x75x42