Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x125x42 SX010130 - NSYBGN15124HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 1593 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681172
Sonepar cikkszám
SX010130
Gyártói cikkszám
NSYBGN15124HD
Gyártói típuskód
NSYBGN15124HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
1593 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x125x42