Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x125x62 SX010131 - NSYBGN15126HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 1250 mm
Magasság - 1593 mm
Mélység - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681189
Sonepar cikkszám
SX010131
Gyártói cikkszám
NSYBGN15126HD
Gyártói típuskód
NSYBGN15126HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
1250 mm
Magasság:
1593 mm
Mélység:
620 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x125x62