Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x75x42 SX010132 - NSYBGN1574HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1593 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681158
Sonepar cikkszám
SX010132
Gyártói cikkszám
NSYBGN1574HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1574HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1593 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x75x42