Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x75x62 SX010133 - NSYBGN1576HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1593 mm
Mélység - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681165
Sonepar cikkszám
SX010133
Gyártói cikkszám
NSYBGN1576HD
Gyártói típuskód
NSYBGN1576HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1593 mm
Mélység:
620 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 150x75x62