Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 200x75x42 SX010134 - NSYBGN2074HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 2093 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681196
Sonepar cikkszám
SX010134
Gyártói cikkszám
NSYBGN2074HD
Gyártói típuskód
NSYBGN2074HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
2093 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 200x75x42