Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 75x75x42 SX010135 - NSYBGN774HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 843 mm
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681066
Sonepar cikkszám
SX010135
Gyártói cikkszám
NSYBGN774HD
Gyártói típuskód
NSYBGN774HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
843 mm
Mélység:
420 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 75x75x42