Schneider - Thalassa PHD feltörésvédelem 75x75x62 SX010136 - NSYBGN776HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 750 mm
Magasság - 843 mm
Mélység - 620 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480681073
Sonepar cikkszám
SX010136
Gyártói cikkszám
NSYBGN776HD
Gyártói típuskód
NSYBGN776HD
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
750 mm
Magasság:
843 mm
Mélység:
620 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Thalassa PHD feltörésvédelem 75x75x62