Schneider - Thalassa PHD kültéri szekrény 1250x1250x420 bordázott ajtó IP55 SX011183 - NSYPHDZT12124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1250 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 1343 mm
Mélység - 420 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
549 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480663512
Sonepar cikkszám
SX011183
Gyártói cikkszám
NSYPHDZT12124
Gyártói típuskód
PHD NSYPHDZT12124
Szélesség:
1250 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
1343 mm
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliészter
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Igen
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Sarokmodell:
Nem
Zárak száma:
2
Közbenső beépítés:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Nem
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
500 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
18 N